Párnák, 0,4×0,4 m UNI

Cikkszám: 084388 UNI
Ár beállítása 16 Darab (61,56 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék szürke
Maximális nedvszívó képesség 110 l
Felhasználási terület UNI
Tartalom db/karton 16
Termék fajtája Párna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084388 UNI
EAN / GTIN 2050001710734
Gyártó száma GC1

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Pelyhekkel töltött hurkok és párnák.
Nagyobb folyadékmennyiségek felvételéhez ideális.