Jastuk, 0,4×0,4 m UNI

Artikl br.: 084388 UNI
Postavite cijenu 16 Piece (63,97 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja siva
maskimalan volumen upijanja 110 l
Područje primjene UNI
Obujam isporuke kom./karton 16
Vrsta proizvoda Jastuk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084388 UNI
EAN / GTIN 2050001710734
Broj proizvođača GC1

Opis

Izvedba:

Filc za upijanje ulja i kemikalija s izvanrednim kapacitetom upijanja (do 20 puta vlastite težine), time nastaju vrlo niski troškovi odlaganja uz smanjen otpad. Filc za upijanje izrađen je od 100 % polipropilena i prikladan je za gotovo sve kemikalije. Značajno poboljšanje sigurnosti i čistoće u pogonu, nema niti tekućina niti granulata na tlu. Sustav boja za raspoznavanje krpa prema području primjene.
Artikli veličine OIL upijaju samo ulja (npr. odvajanje ulja od vode ili primjena u vanjskom području). Artikli veličine UNI upijaju sve tekućine (npr. ulje, voda, kemikalije).
Dugački i obični jastuci punjeni filca za upijanje.
Idealno za upijanje većih količina tekućine.