3M™ Trim Lifting Cord, 6 mm x 40 m + Applicator, 09529

Cikkszám: 7000034665
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztó fólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034665
EAN / GTIN 05010027528901
Gyártó száma 7000034665

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Red// White
Overall Length: 40 m
Overall Width: 6 mm

Leírás:

3M™ Trim Lifting Cord is a flexible 6mm diameter foam cord, which is slid under the moulding of a windscreen by means of a clever applicator tool in order to ease vehicle painting without leaving an untidy masking edge.

Jellemző:

Increase the speed of vehicle painting
Eliminates need to remove glass
Supplied with lifting tool
Prevents paint edge being build