3M™ Solar Acrylic Foam Tapes

Cikkszám: 7000049505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049505
EAN / GTIN 50051115569222
Gyártó száma 7000049505
L-szám L01310 236

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Black
Excellent UV resistance
Overall Length: 66 m
Overall Width: 12 mm
Compatible with conventional/UV transparent encapsulant, providing strong, durable bonds

Leírás:

3M™ Solar Acrylic Foam Tape 4063 features a modified acrylic adhesive on both sides of a very conformable acrylic foam carrier. It offers good adhesion on a broad range of substrates.

Jellemző:

Color: black
Thickness: 0.63mm
Quick and neat application
Immediate holding strength
Bonds and seals simultaneously
Long-term outdoor durability against heat and UV