Pozicionáló csipesz hornyolt 122 mm

Cikkszám: 92 11 03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 11 03
EAN / GTIN 4003773085553
Gyártó száma 92 11 03
L-szám L70010 2236

Leírás

Leírás:

  • A legkisebb hosszúkás alkatrészek könnyű megfogásához, behelyezéséhez és kihúzásához
  • Méretre igazított formájú megfogófelületekkel, például érzékeny kerek vagy kocka alakú alkatrészek szilárd és biztonságos pozicionálásához vagy húzásához
  • Átmenő lyukba vagy tűs lyukba szereléshez (átmenő lyukas technológia, THT és tűs lyukba szerelés, PIH)
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: egyenes
  • Szélesség (A): 2,5mm
  • Szélesség (B): 4mm
  • Csipeszhegy változat: Pozicionálás
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • Recézett

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz