Vágó csipesz ESD Sima 115 mm

Cikkszám: 92 11 01 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 11 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086727
Gyártó száma 92 11 01 ESD
L-szám L70010 2152

Leírás

Leírás:

  • Különösen igényes precíziós munkákhoz: kiváló minőségű, martenzites edzett rozsdamentes acélból készült, nagy korrózióállósággal és szívóssággal
  • Rozsdamentes acél, vékony, kúpos kialakítással a maximális precizitásért, amikor apró tárgyakat vágunk, boncolunk és szegmentálunk, amikor szűk helyeken dolgozunk
  • Az elektronikai ipar, javítás és kézműves munka számára
  • Elsősorban rézből, aranyból vagy ezüstből készült puha huzalok, valamint mágneshuzalok vágására szolgál
  • Különösen kemény és éles, fazettált élekkel
  • ESD változatban is kapható: fekete epoxi bevonattal és 10^3 és 10^9 Ohm közötti felületi ellenállással
  • Csak ESD változat: lehetővé teszi a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek ellenőrzött kiegyenlítését

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: ívelt
  • A hegy szélessége (A): 4.75mm
  • Szélesség (B): 10mm
  • Csipeszes változat: vágás
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Ipari elektronika
  • Mágneses: mágneses (100%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz