SMD precíziós csipesz, sima 115 mm-es

Cikkszám: 92 01 04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 01 04
EAN / GTIN 4003773085591
Gyártó száma 92 01 04
L-szám L70010 2133

Leírás

Leírás:

  • SMD alkatrészek (SMD=Surface Mounted Device) megmunkálásához: Az SMD csipesz finom geometriája lehetővé teszi a közvetlenül a lapra forrasztható elektronikus alkatrészek megmunkálását is, a forrasztható csatlakozási pontok segítségével
  • Kézzel készült: csiszolt élekkel és kiválóan mattított, karc- és tükörmentes felülettel
  • Összeszerelési munkákhoz, laboratóriumi folyamatokhoz, tisztaszobai környezethez, NYÁK javításokhoz és utómunkálatokhoz az elektronikai iparban
  • Kiváló minőségű prémium rozsdamentes acél: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
  • A különböző formák és pofakialakítások lehetővé teszik a kis alkatrészek biztonságos rögzítését, pozícionálását és ellenőrzését szűk helyeken is
  • Készletben is kapható (92 00 03)

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: szögletes 45
  • Szélesség (A): 0,5 mm
  • Szélesség (B): 1,5mm
  • Csipeszhegy változat: Pozicionálás
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Kiváló
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz