{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Szigetelés nélküli pengehossz | 9 mm | |
Hossz | 70 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643830 5 | |
EAN / GTIN | 4007555356053 | |
Gyártó száma | 356053 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col teljesen szigetelt, Hatszög: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
28,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 270 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
21,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hatszög | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Szigetelés nélküli pengehossz | 9 mm | 15 mm | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |