Kivitel:
Magas fordulatú, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép. Multi-Touch kijelző karcálló üveg felülettel az optimális olvashatóság érdekében. Egyszerű és egységes kezelés a kijelzőn piktogramokkal. Digitális furatmélység kijelzés a nullpont meghatározásával.
Az alapkivitel felszereltsége:
- 5 colos TFT LCD kijelző érintés funkcióval: Az orsó fordulatszám irányértékének manuális bevitele, a fordulatszám tényleges értékének kijelzése, integrált furatmélység megjelenítés a nullpont érintéses elfogadásával, virtuális fúrásmélység skála a kijelzőn, a gép állapotának és figyelmeztetéseknek a megjelenítése a kijelzőn, szerviz információk, választható nyelvek: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
- Váltakozó áramú motor 230 Volt, 50 Hz.
- Csatlakozó készre szerelve, kábelhossz 3 m.
- Fokozatmentes fordulatszám-beállítás potenciométerrel.
- Három külön gomb jobb forgásirányhoz - bal forgásirányhoz - megállításhoz (orsó megállítása fékezés funkcióval).
- Orsóvédelem elektromos biztosítékkal.
- Nyomógomb (rögzülő) a VÉSZLEÁLLÍTÁSHOZ.
- Főkapcsoló, lezárható.
- Szín: RAL 9003 szignálfehér DD struktur festék, PANTONE 7545c, fekete.
Figyelem:
További asztali fúrógépek és opcionális felszereltségek, mint pl. LED-es géplámpa, technológiai számítógép stb. külön ajánlatkérésre kapható.