Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 18 mm

Cikkszám: 613333 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 18 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kulcs hossza L 175 mm
Fej vastagsága hmax 13 mm
Kulcsnyílás méret metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613333 18
EAN / GTIN 4067263787785

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; krómozott; műanyag szigeteléssel 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz