{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Industrie Stretch | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | tengerkék / kék | |
Konfekcióméret DE | 46 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091423 46 | |
EAN / GTIN | 7330509756416 | |
Gyártó száma | 144418328985C46 |