nivello® Belső saru gyártási év 2005-2018 73x25 mm

Cikkszám: 19202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Létrapapucs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19202
EAN / GTIN 4031405192027
Gyártó száma 019202
L-szám L90110 617

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumtermékek esetében a gyártás évétől 2005-2018-ig
  • 1 készlet = 4 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 37 mm
  • Magasság: 86 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 73 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni