Rendszerkorlát végzáró sapka 108 x 25

Cikkszám: 983064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 983064
EAN / GTIN 4031405946392
Gyártó száma 983064

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható
  • Egyszerű szerelés
  • Stabil konstrukció
  • Elegáns design
  • A 40 mm-es külső átmérőjű, rendszerkorlátokhoz való összekötő elemeink és csöveink minden kialakítási változatban összeszerelhetők. Az alapkivitelben az összekötő elemek horganyzott acélból készülnek, és beltéri használatra alkalmasak.
  • Felár ellenében rozsdamentes acélból készült változat is kapható, amely kültéri használatra ajánlott. A felületkezelés, mint például a porszórás, kérésre az összes szokásos RAL színben elvégezhető.
  • Kérésre minden csatlakozó rozsdamentes acélból is rendelhető

Jellemző:

  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Anyaga: Műanyag