Ergo állványzat 3,0 m hosszúságú állványzathoz 3,0 m hosszúságú állványzathoz

Cikkszám: 27107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Arbeitsplattform

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27107
EAN / GTIN 4031405271074
Gyártó száma 027107
L-szám L90110 1319

Leírás

Leírás:

  • GRP anyagból készült állványzat
  • Kisebb súly, mint a standard állványzat (fa szitanyomás)
  • Egyszerű összeszerelés kerek csőgerendák segítségével
  • Figyelem: A GRP tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből, a törvényes garancia érvényes (öregedésállóság 10 év)
.

Jellemző:

  • Szélesség: 600
  • Magasság: 100 mm
  • Hosszúság: 3095 mm
  • Anyag: GRP
  • Szerelés szükséges: Szerszám nélkül összeszerelhető
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform hossza: 2881 mm