Kúpos csapszegfurat fúró bevonat nélkül

Cikkszám: 116310
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
80 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Kúparány: 1:50
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Kúposan növekvő kerületű vágóélek forgácstörő hornyokkal. Speciális felületkezelés.

Előny:

Segítségével egy műveletben fúrhatók ki az 1:50 kúpos furatok ISO 2339 (DIN 1) és ISO 8736 (DIN 7978) szerinti kúpos csapszegekhez.

Figyelem:

⌀1,5; 2; 2,5 hengeres szárral külön ajánlatkérésre szállítható. ⌀14;16;20;25 MK szárral külön ajánlatkérésre szállítható. A készre munkáláshoz használja a 161200 sz. szegecsfurat dörzsárakat.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz