{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1898 A | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Kúparány | 1:50 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Legnagyobb ⌀ D2 | 16,37 mm | |
Elővágó hossz L1 | 10 mm | |
L2 | 210 mm | |
Teljes hossz L | 290 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197029393 |