{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113005 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197952042 | |
Gyártó száma | 113005 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
1,29 €
0,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |