{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 3 mm - 9 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M4 − M12 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Teljes hossz | 265 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 |