Menetvágó választék″, 31 db.

Cikkszám: 221.227J1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221.227J1
EAN / GTIN 3148515377006
Gyártó száma 221.227J1

Leírás

Leírás:

  • A választék méretenként két csapból álló készletet tartalmaz: elővágó és befejező csap
  • A 227.SJ1 és 227.SJ2 cikkszámú választékban kobaltcsapok (227.S cikkszám)
  • PL.47-es betét és BT.109G doboz: a 221.227J1 és 221.227SJ1 cikkszámú választékhoz.

Jellemző:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12
  • Tartalom: 18 csap - 9 szerszám - 4 szerszámtartó
  • Méretek [mm]: 470 x 195 x 53
  • [kg]: 3.100

Tartalom:

  • Egyenként 9 durvavágó, finommaró: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12
  • 9 szerszám
  • 2 csörlőrúd
  • 2 szerszámtartó
  • Táska BT.109G