Menetmaró lapka 48-16

Cikkszám: 218131 48-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 55
  • Vágásirány: jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 0,529 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Profilszög 55 fok
Lapkaméret 11 mm
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,05 mm
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 0,03 mm
Bevonat TiCN
Menet / coll 16 - 48
Vágóélek száma Z 1
Bel- /kültéri felhasználás Belső; Külső
Menet mérethez 1 3/8-26
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Lapkaméret 11.

Felhasználás:

55°-os belső- és külső menethez B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 szabvány szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: