GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D 5/8-18

Cikkszám: 139728 5/8-18
Kedvezmény
539,58 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: UNF; UNF-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master TM
Menetméret 5/8-18 UNF
Bevonat TiAlN
Menetfajta UNF; UNF-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,411 mm
Menet / coll 18
Névleges ⌀ DC 13,9 mm
Élhossz Lc 33,11 mm
Szárhossz Ls 48 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Nyak ⌀ D1 16,4 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 34,35 mm
Fogak száma Z 6
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,11 mm
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Menet ⌀ 15,86 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139728 5/8-18
EAN / GTIN 4062406058357

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.
  • Nagyobb számú vágóél
  • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében

Előny:

Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME-B1.1.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható
HB alak: a 139728 + 129100 HB számmal rendelje meg
HE alak: a 139728 + 129100 HE számmal rendelje meg

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése
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
    UNF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz