Menetfúró M3 , 3 db-os készlet

Cikkszám: 227.3X50T3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.3X50T3
EAN / GTIN 3148511533000
Gyártó száma 227.3X50T3
L-szám L60130 6210

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2.50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0.50
  • Tartalom: x 3
  • [g]: 20