Menetfúró M16 , 3 db-os készlet

Cikkszám: 227.16X200T3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.16X200T3
EAN / GTIN 3148511533505
Gyártó száma 227.16X200T3
L-szám L60130 6455

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10.00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2.00
  • Tartalom: x 3
  • [g]: 305