Menetfúró M14 , 3 db-os készlet

Cikkszám: 227.14X200T3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.14X200T3
EAN / GTIN 3148511533451
Gyártó száma 227.14X200T3
L-szám L60130 6456

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 14
  • d2 [mm]: 9.00
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 2.00
  • Tartalom: x 3
  • [g]: 240