HSS kézi menetfúró készlet DIN 352 fúró-D.16mm magfurat-D.14,0mm

Cikkszám: 56080326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080326
EAN / GTIN 4022668803263
Gyártó száma 56080326
L-szám L60010 7344

Leírás

Leírás:

  • Három részből áll: Elő-, közép-, újracsévélő
  • Metrikus ISO vezérlőmenet a DIN 13 szerint
  • Tűrési osztály: ISO 2 (6H)
  • Könnyen megmunkható acélokhoz 700 N / mm² szilárdságig

Jellemző:

  • Névleges átmérő (M) mm-ben: 16 mm
  • Magfurat átmérője: 14,0 mm
  • Súly: 194 g