HSS kézi menetfúró DIN 5157 (pár) magfurat D.30.75 mmD.25.4mm

Cikkszám: 56080346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080346
EAN / GTIN 4022668011392
Gyártó száma 56080346
L-szám L60010 7155

Leírás

Leírás:

  • Whitworth csőmenetek a DIN ISO 228-1 szerint
  • Könnyen megmunkható acélokhoz 800 N / mm2 szilárdságig

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 1 ″
  • Magfurat átmérője: 30,75 mm
  • Átmérő (mm): 25,4 mm
  • Hossz [mm]: 145 mm
  • Súly: 840 g