Kivitel:
Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
- HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében.
- Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
- Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.
Felhasználás:
Kúpos csőmenethez (NPT) ANSI B1.20.1 szerint, tömítőanyagos menetekhez. Magfurathoz vegye figyelembe a megadott minimális mélységet (lásd a táblázatot).
Ajánlás:
Magfurat ⌀ A:Hengeres előfúrás dörzsár
alkalmazása nélkül.
Magfurat ⌀ B:Készítsen hengeres előfuratot és ezt követően végezze el a
dörzsárazást 1:16 kúpos dörzsárral (lásd 162650 sz.). Ezután a D
max etalonnal (lásd a táblázatot) ellenőrizhető a kúpos furat ⌀-je a sík oldalon. A magfurat
B változat szerinti előkészítése a menetvágás legnagyobb folyamatbiztonságú elkészítését teszi lehetővé.