VHM tárcsamaró HPC 100X6 mm

Cikkszám: 185015 100X6
Kedvezmény
685,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 885 A
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: ± 0,1
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 100 mm
Fogásszélesség 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 885 A
Típus N
Tűrés névleges ⌀ ± 0,1
Furat ⌀ H6 d1 27 mm
Fogak száma Z 22
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Forgácsolási stratégia HPC
Váll vastagsága b ±0,1 3,5 mm
Váll ⌀ d2 ±1 60 mm
Fog magassága Zh 20 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos A/B szélességű maróval 6 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki 10,6 mm - 11,8 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,045 mm
belső hűtés nem
Szárkivitel furattal
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 185015 100X6
EAN / GTIN 4062406397586

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
280
Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós VHM tárcsamaró a HPC forgácsolási tartományban. Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében.
Csoportmaró: Az azonos ⌀-jű és azonos fogszámú marók csoporttá kapcsolhatók össze és a kívánt szélességre állíthatók be. A fogak egymásba kapcsolódnak, mivel a marón nincs kiemelkedő furatváll.
A 2 részes csoport különösen gazdaságos. A jobb és bal maró megcserélésével a marók mindkét oldaléle használható.

Figyelem:

  • A marókat csoportban ne fogassa össze megfelelő szélességű marótüske gyűrűk nélkül, mivel a marók megsérülhetnek.
  • Hozzávaló marótüske távtartógyűrűket lásd a 30. termékcsoportban.
  • Teli hornyok: fz ha ae = 0,1×D.

A 185010 sz. utódterméke.
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
    ⌀×szélesség ±0,1×k11 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz