SGSF 125-3-1.250K Résmaróbetétes, önfeszítő és közeli osztású horonymarószerszámok

Cikkszám: 2300684
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300684
EAN / GTIN 7291075069785
Gyártó száma 2300684
L-szám L24130 140

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,36″
  • Vágási átmérő (DC): 4,92″
  • Vágótestek száma (CICT): 8
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,14″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,11″
  • Vágócsonk átmérő (DHUB): 3,15″
  • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,09″
  • Szélső vágóélek száma (ZEFP): 8 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.36″
  • szerszám átméro (DC): 4.92″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 8
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.14″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.11″
  • agy átméro (DHUB): 3.15″
  • agy vastagság (THUB): 0.09″
  • fo lapkaazonosító (MIID): GSFN 3
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 8
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 640 Rev/min

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése