MM ERS625B94-5T10 IC908 Moduláris tömörkeményfém marófejek 1,5xD vágóélhosszúsággal a nagy fémeltávolítási sebesség érdekében

Cikkszám: 3336751
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336751
EAN / GTIN 7291075388992
Gyártó száma 3336751
L-szám L24060 913

Leírás

Leírás:

  • Moduláris marófejek
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,602″
  • Beépítési jellemzők T10
  • Vágóél átmérő (DC): 5/8″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,938″
  • Vágóélek száma (NOF): 5

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.602″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T10
  • sarok letörés szélesség (CHW): 0.016″
  • szerszám átméro (DC): 5/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.938″
  • hornyok száma (NOF): 5
  • horony emelkedési szög (FHA): 40 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése