MM ERS1.0B150-6T15 IC908 Moduláris tömörkeményfém marófejek 1,5xD vágóélhosszúsággal nagy fémeltávolítási sebességhez

Cikkszám: 3336753
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336753
EAN / GTIN 7291075389012
Gyártó száma 3336753
L-szám L24060 928

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,941″
  • Megfelelési jellemzők T15
  • Vágóél átmérő (DC): 1″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 1-1/2″
  • Vágóélek száma (NOF): 6 db.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.941″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T15
  • sarok letörés szélesség (CHW): 0.02″
  • szerszám átméro (DC): 1″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1-1/2″
  • hornyok száma (NOF): 6
  • horony emelkedési szög (FHA): 47 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 3 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése