HELI3MILL sarokmaró 40/4 mm

Cikkszám: 226490 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
⌀ D3 35,6 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 75 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 79 mm
Interpolációs marás ap 4 mm
Ferde bemarási szög αmax 2 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 375,13 mm
Hozzávaló váltólapka TD..1505..
Gyártó jelölése HM390 FTD D040-4-16-15
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226490 40/4
EAN / GTIN 7291075313277
Gyártó száma 3106798

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229696 1 sz. (IP20; 9,0 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    ⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz