Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3,38 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 0,96 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 2,364”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
- Teljes hossz (OAL): 3,38”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 7,5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Használható hossz (LU): 0,96”