{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 31 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,3 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 11,97 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Termék fajtája | Másolómarók |
Cikkszám | 221101 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392746 | |
Gyártó száma | 3336672 |