Leírás:
Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 5 mm, celková délka (OAL) 57 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16, jmenovitý průměr závitu 5/16, velikost závitu 5/16, velikost závitu 5/16, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 57 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 1 411 mm
- Menet névleges átmérője 5/16 mm
- col (TPI) 18 szál / ″