SD S-A-L140-C20 SP17 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3110811
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110811
EAN / GTIN 7291075312508
Gyártó száma 3110811
L-szám L24070 22

Leírás

Leírás:

držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 20,2 mm, průměr uchycení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) M6x0,5, celková délka (OAL) 146 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 17 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 20,2 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 23,8 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M6x0.5
  • Teljes hossz (OAL) 146 mm

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése