{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
DUO-LOCK interfész | DL16 | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
L2 | 8 mm | |
Ajánlott nyomaték | 60 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 220374 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221149985 | |
Gyártó száma | 75.162.DL16.1 |