{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
DUO-LOCK interfész | DL12 | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
L2 | 6 mm | |
Ajánlott nyomaték | 30 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 220374 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221149923 | |
Gyártó száma | 75.122.DL12.1 |