GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró furattal

Cikkszám: 213058
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
22 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; horonymarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q"
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz