GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró Weldon szár

Cikkszám: 213052
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
29 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: horonymarás; horonymarás; Plunging
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q"