SD D40-4.0-R0.4SP17 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5666849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5666849
EAN / GTIN 7291075312140
Gyártó száma 5666849
L-szám L24060 275

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 11 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 10 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 17 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 11 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Teljes hossz (OAL) 10 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése