MM HCD200-090-2T12 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5604568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604568
EAN / GTIN 7291075163735
Gyártó száma 5604568
L-szám L24060 577

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm, interfész jellemzői T12, vágási átmérő (DC) 1,5 mm, vágási hossz max (APMX) 18,2 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 38,5 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 24,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 38,5 mm
  • Profilszög (PRFA) 140 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése