MM ECS-B5.00X19-2T12 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5623445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623445
EAN / GTIN 7291075241860
Gyártó száma 5623445
L-szám L24060 189

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm, interfész jellemzők T12, vágási átmérő (DC) 5,09 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 39,3 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5,09 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 25,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 39,3 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése