ECD-S2 030/90C03-38 IC08 Élletörő marők

Cikkszám: 5623288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623288
EAN / GTIN 7291075343991
Gyártó száma 5623288
L-szám L24180 2336

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élletörő szerszámok, vágási átmérő (DC) 3 mm, vágási hossz max (APMX) 1,37 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 38 mm, effektív hossz (LU) 6 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,37 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 38 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 6 mm