Cserevágó a D.1″ csapvágókhoz D.25,4mm

Cikkszám: 56013350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013350
EAN / GTIN 4022668133506
Gyártó száma 56013350
L-szám L60010 7056

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 1 ″
  • Átmérő (mm): 25,4 mm
  • Súly: 30 g