Csővágó rozsdamentes acél csövekhez 10-56 mm

Cikkszám: 1419684
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1419684
EAN / GTIN 4017981232500
Gyártó száma 1419684
L-szám L60160 121

Leírás

Leírás:

Belső és külső sorjázáshoz
Alumínium test
Elkeményített kúp 40 vágókéssel

Jellemző:

  • Kialakítás: Belső és külső sorjázáshoz
  • Teljes hossz [mm]: 85 mm
  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 10-56
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs