TPS UNF-5/8-18-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446144
EAN / GTIN 7291075341669
Gyártó száma 4446144
L-szám L24190 574

Leírás

Leírás:

Závitníky spirálové drážkované, průměr závitníku, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/8″, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 15 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 5/8″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 18 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése