TPS UNF-1/4-28-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446138
EAN / GTIN 7291075341607
Gyártó száma 4446138
L-szám L24190 561

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő méret (TDZ) 1/4″, menet per inch (TPI) 28 menetes/″, hasznos hossz (LU) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 10 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 1/4″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 28 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése