TPS UNC-1-8-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446131
EAN / GTIN 7291075341324
Gyártó száma 4446131
L-szám L24190 535

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, stoupání závitu (TP) 3,125 mm, závit na palec (TPI) 8 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 30 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 1 ″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 3 125 mm
  • col (TPI) 8 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése