TPS MF-30X2.0-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446082
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446082
EAN / GTIN 7291075340969
Gyártó száma 4446082
L-szám L24190 408

Leírás

Leírás:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, celková délka (OAL) 150 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M30, stoupání závitu (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 22 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M30
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése